Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO16LCT 16LCT 16AMP 240V AC BS88 FUSE - 16LCT

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO16LCT 16LCT 16AMP 240V AC BS88 FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590035200

Artikelnummer

EAO16LCT

Herstellernummer

16LCT

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 47 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111