Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170410 FRCMM-25/4/003 DIFF.PURO 4P 25A 003 - 170410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 18.71 kg CO2 eq.

EAN

4015081668991

Artikelnummer

EAO170410

Herstellernummer

170410

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Interruttori Differenziali Puri Serie: FRCmM. Conformi alla norma IEC/EN61008 • Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde) • Conforme alla prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza tra i contatti > 4mm • Leva a sgancio libero • Alimentabile sia dall'alto che dal basso • Leva nera • Porta-etichetta trasparente • Clip di fissaggio su guida DIN bistabile • Possibilità di piombatura della manovra • Morsetto doppio sia a mantello per cavo che a gola per sbarretta, sia sopra che sotto