Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170486 SPDT3-335 CARTUCCIA X SCARIC. SPDT 335V - 170486

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170486 SPDT3-335 CARTUCCIA X SCARIC. SPDT 335V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 335 V

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081669844

Artikelnummer

EAO170486

Herstellernummer

170486

Hersteller

EAO

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

335 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Inserto scaricatore da sovratensione , 335VAC, 1p