Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170H3004 170H3004 BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653 - 170H3004

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170H3004 170H3004 BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5704057007009

Artikelnummer

EAO170H3004

Herstellernummer

170H3004

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Mit zusätzlichem Kontakt:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Halogenfrei:

ja

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653