Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170L7869 170L7869 FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR - 170L7869

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170L7869 170L7869 FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516008393

Artikelnummer

EAO170L7869

Herstellernummer

170L7869

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4