EATON MANIFACTURING - EAO170M1416 170M1416 FUSE 80A 690V 000TN/80 AR UC - 170M1416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5704057017329
Artikelnummer
EAO170M1416
Herstellernummer
170M1416
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007











