Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M1418 170M1418 FUSE 125A 690V 000TN/80 AR UC - 170M1418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5704057017381

Artikelnummer

EAO170M1418

Herstellernummer

170M1418

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T permicrointerruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007