Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M1561D 170M1561D FUSE 25A 690V GR DIN 000 HSDNH - 170M1561D

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M1561D 170M1561D FUSE 25A 690V GR DIN 000 HSDNH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590252225

Artikelnummer

EAO170M1561D

Herstellernummer

170M1561D

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236