Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M2685 170M2685 FUSE 225A 900V DIN 00 AR - 170M2685

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M2685 170M2685 FUSE 225A 900V DIN 00 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 225 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590338431

Artikelnummer

EAO170M2685

Herstellernummer

170M2685

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

225 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 225 A, AC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA