Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M2698 170M2698 FUSE 63A 690V DIN 00 GR - 170M2698

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M2698 170M2698 FUSE 63A 690V DIN 00 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 6 ST

EAN

5704057019378

Artikelnummer

EAO170M2698

Herstellernummer

170M2698

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA