EATON MANIFACTURING - EAO170M3815D 170M3815D FUSE 200A 690V AR DIN 1 HSDNH - 170M3815D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
6 ST
EAN
5027590252416
Artikelnummer
EAO170M3815D
Herstellernummer
170M3815D
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


