Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M4141 170M4141 FUSE 315A 1250V 1/110 AR CU - 170M4141

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M4141 170M4141 FUSE 315A 1250V 1/110 AR CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516012130

Artikelnummer

EAO170M4141

Herstellernummer

170M4141

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA