EATON MANIFACTURING - EAO170M4393 170M4393 FUSE 400A 1250V 1BKN/75 AR CU - 170M4393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
2 ST
EAN
5704057025355
Artikelnummer
EAO170M4393
Herstellernummer
170M4393
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, poteredi apertura 100 kA


