Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M4417 170M4417 FUSE 700A 690V 1BN/50 AR UC - 170M4417

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M4417 170M4417 FUSE 700A 690V 1BN/50 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057025591

Artikelnummer

EAO170M4417

Herstellernummer

170M4417

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, size 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA