EATON MANIFACTURING - EAO170M4659 170M4659 FUSE 250A 690V 1FKE/90 AR UC - 170M4659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
5996516013632
Artikelnummer
EAO170M4659
Herstellernummer
170M4659
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


