EATON MANIFACTURING - EAO170M4707 170M4707 FUSE 450A 1250V 1SHT AR CU - 170M4707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 450 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
5704057026734
Artikelnummer
EAO170M4707
Herstellernummer
170M4707
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA








