Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M4770 170M4770 FUSE 550A 690V 1STN/110 AR - 170M4770

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M4770 170M4770 FUSE 550A 690V 1STN/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516014066

Artikelnummer

EAO170M4770

Herstellernummer

170M4770

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, size 1, 52 x 52 x 140 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA