Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5142 170M5142 FUSE 400A 1250V 2/110 AR CU - 170M5142

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5142 170M5142 FUSE 400A 1250V 2/110 AR CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057028059

Artikelnummer

EAO170M5142

Herstellernummer

170M5142

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA