Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5199 170M5199 FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR - 170M5199

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5199 170M5199 FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057028400

Artikelnummer

EAO170M5199

Herstellernummer

170M5199

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA