Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5215 170M5215 FUSE 900A 690V 2TN/110 AR UC - 170M5215

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5215 170M5215 FUSE 900A 690V 2TN/110 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057028486

Artikelnummer

EAO170M5215

Herstellernummer

170M5215

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA