Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5404 170M5404 FUSE 400A 1250V 2SHT AR - 170M5404

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5404 170M5404 FUSE 400A 1250V 2SHT AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057029285

Artikelnummer

EAO170M5404

Herstellernummer

170M5404

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1250 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA