Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5806 170M5806 FUSE 315A 690V DIN 2* AR - 170M5806

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5806 170M5806 FUSE 315A 690V DIN 2* AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057030984

Artikelnummer

EAO170M5806

Herstellernummer

170M5806

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA