Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6015 170M6015 FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC - 170M6015

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6015 170M6015 FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

5704057031806

Artikelnummer

EAO170M6015

Herstellernummer

170M6015

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1100 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA