Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6203 170M6203 FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU - 170M6203

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6203 170M6203 FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5704057032964

Artikelnummer

EAO170M6203

Herstellernummer

170M6203

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA