EATON MANIFACTURING - EAO170M6416 170M6416 FUSE 1250A 690V 3BN/50 AR UC - 170M6416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
5704057034234
Artikelnummer
EAO170M6416
Herstellernummer
170M6416
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


