Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6812D 170M6812D FUSE 800A 690V AR DIN 3 HSDNH - 170M6812D

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6812D 170M6812D FUSE 800A 690V AR DIN 3 HSDNH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590252652

Artikelnummer

EAO170M6812D

Herstellernummer

170M6812D

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA