EATON MANIFACTURING - EAO171157 M22-R2K2 POTENZIOMETRO 2,2KOHM - 171157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4015081676477
Artikelnummer
EAO171157
Herstellernummer
171157
Hersteller
EAO
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 2,2 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660


