EATON MANIFACTURING - EAO171293 SL7-L230 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 230V - 171293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lampenspannung - 230...230 V
Sockel - BA15d
Lichtstrom - 0 lm
Technologie - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
4015081679171
Artikelnummer
EAO171293
Herstellernummer
171293
Hersteller
EAO
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lampenspannung:
230...230 V
Sockel:
BA15d
Lichtstrom:
0 lm
Technologie:
Glühlampe
Farbtemperatur:
2800 K
Farbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
0 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja



