Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO171296 SL4-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL- - 171296

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO171296 SL4-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 0 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678396

Artikelnummer

EAO171296

Herstellernummer

171296

Hersteller

EAO

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

43 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Komplettgerät, rot-gelb-grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm