EATON MANIFACTURING - EAO171464 SL7-L24-W MOD. CON LED BIANCO, LUCE PERM - 171464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081677917
Artikelnummer
EAO171464
Herstellernummer
171464
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4


