Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO172529 NZM1-XTVDKLR C RINV B/P G/R BL CHIAVE NZ - 172529

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO172529 NZM1-XTVDKLR C RINV B/P G/R BL CHIAVE NZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081690756

Artikelnummer

EAO172529

Herstellernummer

172529

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta, rossa-gialla, +Chiusura a chiave, grandezza 1