Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO172842 SVB-SW-P1/M MAN LUC X P1 - 172842

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO172842 SVB-SW-P1/M MAN LUC X P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081694242

Artikelnummer

EAO172842

Herstellernummer

172842

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, nera, bloccabile a chiave, per asse metallico, per lucchetto, Per P1