EATON MANIFACTURING - EAO172885 PSG480F24RM ALIMENATORE TRIFASE 20A - 172885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 320...600 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081694730
Artikelnummer
EAO172885
Herstellernummer
172885
Hersteller
EAO
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320...600 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
500 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320...600 V
Breite:
155 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
121 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
175 mm
Höhe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
140 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1


