EATON MANIFACTURING - EAO173591 BPZ-DMT-800/15-P PORTA TRASP XEB 800L 15 - 173591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081699988
Artikelnummer
EAO173591
Herstellernummer
173591
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
1550 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


