Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174200 IKA-1/18-ST CENTR. IP65 18M P.TRASP.+M - 174200

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174200 IKA-1/18-ST CENTR. IP65 18M P.TRASP.+M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081706624

Artikelnummer

EAO174200

Herstellernummer

174200

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

418 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

286 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

145 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

60 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 18 unità passo + morsetti