EATON MANIFACTURING - EAO174203 IKA-1/4-OT CENTR. IP65 4M P.TRASP. - 174203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081706655
Artikelnummer
EAO174203
Herstellernummer
174203
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
166 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
231 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
110 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
60 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein


