Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174304 XSDMC14065 PORTA CIECA XEL 650L 1400H - 174304

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174304 XSDMC14065 PORTA CIECA XEL 650L 1400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707669

Artikelnummer

EAO174304

Herstellernummer

174304

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

642 mm

Höhe:

1340 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

XSDMC14065 PORTA CIECA XEL 650L 1400H