EATON MANIFACTURING - EAO174312 XAP0106504 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 40 - 174312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 505 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 230 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707744
Artikelnummer
EAO174312
Herstellernummer
174312
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
505 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


