Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174313 XAP0106506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 60 - 174313

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174313 XAP0106506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 505 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707751

Artikelnummer

EAO174313

Herstellernummer

174313

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

505 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per fissaggio a pavimento A=100mm, L=650mm, P=600mm