Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174360 BPM-O-600/12-F STRUT.QUADRO XEB 600L 126 - 174360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1260 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708222

Artikelnummer

EAO174360

Herstellernummer

174360

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1260 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

270 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

168

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

7

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadri da parete fino a 630 A. Per comporre la struttura base dei quadri da parete prevedere: 1pz di struttura cassa, 1pz di montanti per pannelli frontali, 1pz di porta (trasparente o cieca), flange (2pz per struttura L= 600 mm, 3pz per struttura L= 800mm). Per impiego con corrente nominale fino a 630 A - Icw 1s 34,8 kA. Costruzione in lamiera d’acciaio, verniciatura alle polveri RAL7035. Grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07. Pannelli frontali con sistema di fissaggio per la connessionedi terra automatica. Possibilità di suddivisione interna per la creazione di vani cavi e/o risalite barre