EATON MANIFACTURING - EAO174365 BPM-O-800/12-F STRUT.QUADRO XEB 800L 126 - 174365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1260 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708277
Artikelnummer
EAO174365
Herstellernummer
174365
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1260 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
270 mm
Breite in Teilungseinheiten:
35
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
245
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
7
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



