EATON MANIFACTURING - EAO174367 BPM-F-800/17-F STRUT.ARMADIO XEB 800L 17 - 174367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1760 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708291
Artikelnummer
EAO174367
Herstellernummer
174367
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1760 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
35
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
385
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
11
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



