EATON MANIFACTURING - EAO174370 BPM-F-1000/17-F STR.ARMADIO XEB 1000L 17 - 174370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1760 mm
Breite - 1000 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708321
Artikelnummer
EAO174370
Herstellernummer
174370
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1760 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
264
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
11
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



