Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174371 BPM-F-1000/20-F STR.ARMADIO XEB 1000L 20 - 174371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2060 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708338

Artikelnummer

EAO174371

Herstellernummer

174371

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2060 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

320 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

312

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

13

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadi da pavimento fino a 630 A. Per comporre la struttura base degli armadi prevedere: 1pz di struttura armadio, 1pz di montanti per pannelli frontali, 1pz di porta (trasparente o cieca), 1pz di coppia laterali zoccolo, 2pz di pannello frontale zoccolo, 1pz di eventuale risalita interna (solo con L=800 e 1000 mm), flange passacavo (n. pezzi da prevedere secondo dimensioni). Per impiego con corrente nominale fino a 630 A - Icw 1s 34,8 kA. Costruzione in lamiera d’acciaio, verniciatura alle polveri RAL7035. Grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07. Pannelli frontali con sistema di fissaggio per la connessione di terra automatica. Possibilità di suddivisione interna per la creazione di vani cavi e/o risalite barre