EATON MANIFACTURING - EAO174372 BPZ-DMS-600/7-P PORTA CIECA XEB 600L 760 - 174372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708345
Artikelnummer
EAO174372
Herstellernummer
174372
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
566 mm
Höhe:
727 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige