EATON MANIFACTURING - EAO177319 XBBB065 STAFFA CAVI / SBARRE 650L - 177319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 541 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081717798
Artikelnummer
EAO177319
Herstellernummer
177319
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
541 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
15 mm
Guida di montaggio per sistema a sbarre per A=650mm


