EATON MANIFACTURING - EAO177321 XBBB065-2 TRAVERSA ORIZ 650L PER SBARRE - 177321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 610 mm
Höhe - 49.5 mm
Tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081717811
Artikelnummer
EAO177321
Herstellernummer
177321
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
610 mm
Höhe:
49.5 mm
Tiefe:
49 mm
Guida di montaggio con fissaggio laterale per A=650mm


