EATON MANIFACTURING - EAO177322 XBBB085-2 TRAVERSA ORIZ 850L PER SBARRE - 177322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 810 mm
Höhe - 49.5 mm
Tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081717828
Artikelnummer
EAO177322
Herstellernummer
177322
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
810 mm
Höhe:
49.5 mm
Tiefe:
49 mm
Guida di montaggio con fissaggio laterale per A=850mm


