EATON MANIFACTURING - EAO177323 XSFS06-2 TRAV PROFONDIT? 600P PER SBARRE - 177323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 16.5 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 500.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081717835
Artikelnummer
EAO177323
Herstellernummer
177323
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
16.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
500.5 mm
Guida di montaggio profilo di profondità


