Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO177324 XVTL-WFB STAFFE FIX MURO ARMADI XEL (2PZ - 177324

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO177324 XVTL-WFB STAFFE FIX MURO ARMADI XEL (2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 116 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081717842

Artikelnummer

EAO177324

Herstellernummer

177324

Hersteller

EAO

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

116 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

45 mm

RAL-Nummer:

0

Coppia staffe fissaggio a muro xEnergy L